Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro1/4 pulg.
- Longitud del hombro1/2 pulg.
- Profundidad de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material416
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
01672062 01672062 1/4 X 1/2 HOMBRO DE CALIBRE
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.