Motion
02294908

Made in USA
02294908

1/16" to 1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 29 Pieces
Artículo MI #11673069
No. Fabricante 02294908
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02294908

1/16" to 1/2", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 29 Pieces
Artículo MI #11673069
No. Fabricante 02294908
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 9/64 pulgadas, 5/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 13/64 pulgadas, 7/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 1/4 pulgadas, 17/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 19/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 21/64 pulgadas, 11/32 pulgadas, 23/64 pulgadas, 3/8 pulgadas, 25/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 27/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 29/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 31/64 pulgadas, 1/2 pulgadas
  • Diámetro de fresa más pequeño
    1/16 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    29
  • El juego incluye
    (29) Escariadores de mandriles
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
02294908 02294908 1/16 A 1/2 HSS USA SS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo