Especificaciones
Dimensiones
- Compensación máx. de diámetro de fresa de plato2 pulg.
- Compensación mín. de diámetro de fresa de plato1-11/16 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Diámetro del mango1-1/8 pulg.
Detalles
- Números de eje8
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.