Motion
02328474

Made in USA
02328474

11/64" Diámetro, Mango recto, Canal de 1-3/4", Fresa manual; Canal recto, 3-1/2" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673172
No. Fabricante 02328474
Precio85.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02328474

11/64" Diámetro, Mango recto, Canal de 1-3/4", Fresa manual; Canal recto, 3-1/2" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673172
No. Fabricante 02328474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1719 pulg., 11/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02328474 02328474 11/64" HSS USA ST SHK
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"