Motion
02341782

Made in USA
02341782

1-1/16" Diám. de fresa, 5/8" Diám. extremo pequeño, 1/2" Perno recto de diámetro, 5" Canal, Fresa puente; 6-7/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 5 canales
Artículo MI #11673302
No. Fabricante 02341782
Precio236.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341782

1-1/16" Diám. de fresa, 5/8" Diám. extremo pequeño, 1/2" Perno recto de diámetro, 5" Canal, Fresa puente; 6-7/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 5 canales
Artículo MI #11673302
No. Fabricante 02341782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio236.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341782 02341782 1-1/16"RMR DIA HSS USA
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para usar en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"