Motion
02451946

Made in USA
02451946

1-1/4" de diámetro x 5/16" de ancho de cara, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 1010, norma antigua D
Artículo MI #11673562
No. Fabricante 02451946
Precio353.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02451946

1-1/4" de diámetro x 5/16" de ancho de cara, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 1010, norma antigua D
Artículo MI #11673562
No. Fabricante 02451946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio353.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1010 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    D
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
02451946 02451946 1010 1-1/4X5/16 CARB U
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.