Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/4 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Longitud del mango12 pulg.
- Peso de la cabeza1-1/2 lb / 24.00 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalCobre
- Tipo de cabezalCara fija
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaSin marzo