Motion
02496305

Made in USA
02496305

3/8-16 Tornillo, 0.028 a 0.056" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11673599
No. Fabricante 02496305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02496305

3/8-16 Tornillo, 0.028 a 0.056" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11673599
No. Fabricante 02496305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.0560 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0280 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca de jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
02496305 02496305 3/8-16X.028-.056 PANEL
  • Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
  • Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.