Especificaciones
Dimensions
- Espesor máximo del material0.1260 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0930 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- TipoTuerca de jaula
Descripción general
Descripción del fabricante
02496362 02496362 3/8-16X.093-.126 PANEL
- Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
- Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.