Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-11/16 pulg.
- Altura del cabezal7/8 pulg.
- Longitud2-3/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1-1/2 pulg.
- Diámetro del hombro5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalAlada
- MaterialHierro
- Calidad del material32510
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
02582807 02582807 610 3/8-16X1-1/2 MALLE
- El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
- Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
- Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
- Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.