Motion
02639144

Made in USA
02639144

5/32 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673835
No. Fabricante 02639144
Precio167.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02639144

5/32 Inch Wide x 7/8 Inch High x 6 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673835
No. Fabricante 02639144

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio167.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho
    5/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P5NM
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02639144 02639144 P5NM 5/32X7/8X6 M/CAR
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.