Motion
03740727

Made in USA
03740727

NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P Fiberglass Junction Box Enclosure with Screw Flat Cover;3-13/16" Wide x 6-5/8" High x 3-57/64" Deep, Chemical & Impact Resistant, Dust-tight & Watertight
Artículo MI #11675435
No. Fabricante 03740727
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03740727

NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P Fiberglass Junction Box Enclosure with Screw Flat Cover;3-13/16" Wide x 6-5/8" High x 3-57/64" Deep, Chemical & Impact Resistant, Dust-tight & Watertight
Artículo MI #11675435
No. Fabricante 03740727
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    99 mm
  • Altura total
    6-5/8 pulg., 6.6300 pulg., 168 mm
  • Longitud total
    3.8900 pulg., 3-57/64 pulg.
  • Ancho general
    3.8100 pulg., 3-13/16 pulg., 97 mm

Detalles

  • Tipo de cubierta
    Cubierta plana de tornillo
  • Material del envolvente
    Fibra de vidrio
  • Tipo de envolvente
    Caja de conexiones
  • Incluye
    Junta sin costuras de poliuretano vertido, herrajes de acero inoxidable
  • Clasificación NEMA
    1; 12; 3R; 4X; 6P
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, hermético al polvo, resistente a los impactos, impermeable
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 Archivo LR069014, NEMA 250, UL 94, UL/cUL 50 Archivo E64358

Descripción general

Descripción del fabricante
03740727 03740727 6.6 X 3.8 X 3.9 NEMA 4