Motion
04034542

Made in USA
04034542

04034542 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 26 dientes, 3/16 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675566
No. Fabricante 04034542
Precio17.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04034542

04034542 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 26 dientes, 3/16 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675566
No. Fabricante 04034542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.8130 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
04034542 04034542 32DP 26T 3/16B MTL INS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo