Motion
04034757

Made in USA
04034757

04034757 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 120 dientes, 1/8 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675583
No. Fabricante 04034757
Precio21.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04034757

04034757 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 120 dientes, 1/8 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675583
No. Fabricante 04034757

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    39/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
04034757 04034757 48DP 120T 1/4B MTL INS