Motion
04248332

Made in USA
04248332

Barra de mandrinar intercambiable derecha de carburo con mango de 3/4" y diámetro mínimo de 0.55" - 3" Máx. profundidad, 5" OAL, Utiliza plaquitas TPEE 730
Artículo MI #11676130
No. Fabricante 04248332
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04248332

Barra de mandrinar intercambiable derecha de carburo con mango de 3/4" y diámetro mínimo de 0.55" - 3" Máx. profundidad, 5" OAL, Utiliza plaquitas TPEE 730
Artículo MI #11676130
No. Fabricante 04248332
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5500 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Manipulación
    Para diestros
  • Insertar compensación
    TPEE 730
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Con refrigeración interna
    No
  • Material del portaherramientas
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
04248332 04248332 A-500L .750 X 5 INDEXA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad debido a su alta dureza y flexibilidad mínima.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron