Motion
04352936

Made in USA
04352936

7/8-9 x 2' Varilla roscada de acero con bajo contenido de carbono - Rosca derecha, acabado en aceite, UNC
Artículo MI #11676227
No. Fabricante 04352936
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04352936

7/8-9 x 2' Varilla roscada de acero con bajo contenido de carbono - Rosca derecha, acabado en aceite, UNC
Artículo MI #11676227
No. Fabricante 04352936
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pies
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acabado con aceite
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
04352936 04352936 7/8"-9 NC OILFINISH2'
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"