Motion
04352985

Made in USA
04352985

1-1/2-6 x 2' Varilla roscada de acero con bajo contenido de carbono - Rosca derecha, acabado en aceite, UNC
Artículo MI #11676231
No. Fabricante 04352985
Precio60.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04352985

1-1/2-6 x 2' Varilla roscada de acero con bajo contenido de carbono - Rosca derecha, acabado en aceite, UNC
Artículo MI #11676231
No. Fabricante 04352985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pies
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-6

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acabado con aceite
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
04352985 04352985 1-1/2"-6NC OILFINISH2'
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good