Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Tamaño de la rosca9/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.