Motion
04355822

Made in USA
04355822

2° 1/16" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 3 - 2-7/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", Corte central
Artículo MI #11676315
No. Fabricante 04355822
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355822

2° 1/16" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 3 - 2-7/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", Corte central
Artículo MI #11676315
No. Fabricante 04355822
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    2.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04355822 04355822 2D 1/32R X3/8X1X2-7/8
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.