Motion
04355863

Made in USA
04355863

2° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 2" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-7/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676319
No. Fabricante 04355863
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355863

2° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 2" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-7/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676319
No. Fabricante 04355863

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    2.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04355863 04355863 2D 1/16R X3/8X2X3-7/8
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.