Motion
04356036

Made in USA
04356036

3° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 3" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 5" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676335
No. Fabricante 04356036
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356036

3° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 3" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 5" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676335
No. Fabricante 04356036
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    3.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356036 04356036 3D 1/16R X1/2X3X5 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.