Motion
04356432

Made in USA
04356432

7° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676375
No. Fabricante 04356432
Precio82.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356432

7° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676375
No. Fabricante 04356432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    7.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356432 04356432 7D 1/8R X1/2X3/4X2-1/2
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.