Motion
04994281

Made in USA
04994281

6 AWG, 600 V, 50 A, Conector de la batería Rojo
Artículo MI #11676613
No. Fabricante 04994281
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04994281

6 AWG, 600 V, 50 A, Conector de la batería Rojo
Artículo MI #11676613
No. Fabricante 04994281
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máx. de cable compatible
    6 AWG

Detalles

  • Amperaje
    50 A
  • Color
    Rojo
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
04994281 04994281 50A 600V CONEXIÓN MÁX. ROJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"