Motion
05004700

Made in USA
05004700

Macho de roscar de 3/4", OAL de 6", diámetro de mango de 0.59", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 7/8", diámetro de mango de 0.59"
Artículo MI #11676647
No. Fabricante 05004700
Precio244.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004700

Macho de roscar de 3/4", OAL de 6", diámetro de mango de 0.59", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 7/8", diámetro de mango de 0.59"
Artículo MI #11676647
No. Fabricante 05004700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio244.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.4400 pulg.
  • Diámetro máximo
    7/8 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    3/4 pulg.
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5900 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.5900 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004700 05004700 3/4 NOM. TAMAÑO DE LA TOMA 6 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"