Motion
05025754

Made in USA
05025754

Límite de carga de 3,500 lb, 5/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-3/4" Longitud del cuerpo, 9/16" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11676743
No. Fabricante 05025754
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05025754

Límite de carga de 3,500 lb, 5/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-3/4" Longitud del cuerpo, 9/16" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11676743
No. Fabricante 05025754
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    7-3/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    16 pulg.
  • Longitud del cuello
    9/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
05025754 05025754 5/8-11 X 6 304SS OJOS/E
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good