Motion
06043780

Made in USA
06043780

Tornillo de 1/2", grado 60 Arandela plana estándar de neopreno 0.49" D.I. x 1.063" D.E., 0.108" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11678597
No. Fabricante 06043780
Precio47.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06043780

Tornillo de 1/2", grado 60 Arandela plana estándar de neopreno 0.49" D.I. x 1.063" D.E., 0.108" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11678597
No. Fabricante 06043780

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4900 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0630 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.0530 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1080 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MIL-R-6855 Clase 2 Tipo A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Calidad del material
    Grado 60
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06043780 06043780 N.o 1/2 SCW 100PK NEOPR
  • El neopreno es un material aislante resistente a la corrosión que es resistente, duradero e ideal para aplicaciones de sellado en las que la humedad y las fugas son motivo de preocupación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"