Motion
06043822

Made in USA
06043822

Tornillo #8 , LE Arandela plana estándar fenólica 0.177" D.I. x 1/2" D.E., 0.045" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11678601
No. Fabricante 06043822
Precio6.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06043822

Tornillo #8 , LE Arandela plana estándar fenólica 0.177" D.I. x 1/2" D.E., 0.045" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11678601
No. Fabricante 06043822

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1770 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MIL-I-24768/13 FBE
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Fenólico
  • Calidad del material
    LE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06043822 06043822 8SCW .177ID .5OD 5PK P
  • Phenolic es ligero, resistente y duradero. Se utiliza por sus propiedades aislantes térmicas y eléctricas para sellar y asegurar componentes electrónicos.