Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cuerpo7-7/8 pulg.
- Longitud cerrada15 pulg.
- Longitud del cuello7/8 pulg.
- Longitud de corte7-1/2 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca5/8 pulg.
- Longitud de la rosca4-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Details
- Acabado/revestimiento del cuerpoSin recubrimiento
- Material del cuerpoAcero
- Sujetador estándarASTM F1145-92 Clase C
- Capacidad de carga3500 lb
- Calidad del material1030
- TipoRecibo y talón
Descripción general
Descripción del fabricante
06047401 06047401 5/8X6 THR.DIA.X7 7/8 T
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
- Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.