Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud3 pies
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material304 (18-8)
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaMulta
- Tipo de roscaUNF
- TipoVarilla roscada de uso general
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.