Motion
06061204

Made in USA
06061204

Llavero - Llavero, 0.3125 in de grosor, 0.9375 in de ancho, 36 in de longitud, Material de acero para herramientas, Acabado de fresadora
Artículo MI #11678752
No. Fabricante 06061204
Precio47.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06061204

Llavero - Llavero, 0.3125 in de grosor, 0.9375 in de ancho, 36 in de longitud, Material de acero para herramientas, Acabado de fresadora
Artículo MI #11678752
No. Fabricante 06061204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    0.3125 pulg.
  • Ancho
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Finalizar
    Fresadora
  • Tolerancia de altura
    ±0.0010 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Tolerancia cuadrada
    ± 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Stock clave

Descripción general

Descripción del fabricante
06061204 06061204 5/16SQ W1 HERRAMIENTASL 3'LG