Motion
06101562

Made in USA
06101562

24 Inch, Gooseneck, Direct Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11678756
No. Fabricante 06101562
Precio162.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06101562

24 Inch, Gooseneck, Direct Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
Artículo MI #11678756
No. Fabricante 06101562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio162.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    24 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la cabeza
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    100 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Cuello de cisne
  • Color
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Propósito general
  • Tipo de lámpara
    Incandescente
  • Ampliación
    1 x
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Código PSC
    6210
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
06101562 06101562 24" 100W DIRCT MNT BSE
  • Las luces de uso general se utilizan para una variedad de aplicaciones. Pueden montarse en muchos espacios de trabajo diferentes o en máquinas. Algunas luces de tareas de uso general pueden ser para uso más intensivo cuando se montan en máquinas. Pueden soportar vibraciones, polvo y humedad.
  • Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan con una corriente eléctrica hasta que emiten luz. Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original. La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"