Motion
06430920

Made in USA
06430920

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/8" - 9.38" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 10 puertos de salida
Artículo MI #11679209
No. Fabricante 06430920
Precio71.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06430920

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/8" - 9.38" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 10 puertos de salida
Artículo MI #11679209
No. Fabricante 06430920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Distancia de centro a centro de salida
    0.88
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    9.3800 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Presión nominal del aire: 1000 PSI; Presión nominal hidráulica: 3000 PSI
  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado negro
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
06430920 06430920 10PRT90 1/8X3/8X9.38LG