Motion
06443048

Made in USA
06443048

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 12 a 36 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679223
No. Fabricante 06443048
Precio476.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06443048

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 12 a 36 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679223
No. Fabricante 06443048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio476.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Material
    Acero de Resorte
  • Medición máxima
    36 pulg.
  • Medición mínima
    12 pulg.
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PI DE RANGO DE 06443048 06443048 12"-36"