Motion
06443154

Made in USA
06443154

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 132 a 144 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679234
No. Fabricante 06443154
Precio663.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06443154

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 132 a 144 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679234
No. Fabricante 06443154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio663.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Material
    Acero de Resorte
  • Medición máxima
    144 pulg.
  • Medición mínima
    132 pulg.
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO PI TAP 06443154 06443154 132"-144"