Motion
06772404

Made in USA
06772404

Tamaño de tornillo de 3/8", 0.444" ID, 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.439 a 0.449" ID, 0.864 a 0.884" OD, 0.055 a 0.065" de grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11679350
No. Fabricante 06772404
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06772404

Tamaño de tornillo de 3/8", 0.444" ID, 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.439 a 0.449" ID, 0.864 a 0.884" OD, 0.055 a 0.065" de grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11679350
No. Fabricante 06772404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4440 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.4490 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.8840 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0650 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.4390 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.8640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A109; ASTM A366
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
06772404 06772404 3/8 SCW 0.444 ID 10PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales