Motion
06772487

Made in USA
06772487

0.016" de grosor, 1/2" interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña redonda 7/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679358
No. Fabricante 06772487
Precio15.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06772487

0.016" de grosor, 1/2" interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña redonda 7/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679358
No. Fabricante 06772487

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobre
  • Calidad del material
    C-172
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
06772487 06772487 0016T 0.75 OD 10PK COP
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad
  • Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"