Motion
06847503

Made in USA
06847503

7/16-20 Interno, 9/16-18 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 17/32", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679673
No. Fabricante 06847503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06847503

7/16-20 Interno, 9/16-18 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 17/32", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679673
No. Fabricante 06847503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    9/16-18
  • Longitud de la plaquita
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    7/16-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
06847503 06847503 INOXIDABLE ST.7/16 X 20
  • El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.