Motion
06872600

Made in USA
06872600

3/8-16 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 4-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 2" x altura de cabeza de 1-1/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679717
No. Fabricante 06872600
Precio29.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06872600

3/8-16 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 4-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 2" x altura de cabeza de 1-1/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679717
No. Fabricante 06872600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Altura del cabezal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Diámetro de la punta
    3/4 pulg.
  • Longitud de la punta
    9/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Lobulado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Ángulo giratorio de la punta
    10.00
  • Tipo de boquilla
    Almohadilla giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
06872600 06872600 3/8 X 16 X 3 5/8 MANO
  • Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
  • Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good