Motion
06872634

Made in USA
06872634

1/2-13 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 5-3/8" OAL, diámetro de cabeza de 2-1/2" x altura de cabeza de 1-1/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679719
No. Fabricante 06872634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06872634

1/2-13 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 5-3/8" OAL, diámetro de cabeza de 2-1/2" x altura de cabeza de 1-1/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679719
No. Fabricante 06872634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    1.1250 pulg.
  • Longitud
    5-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Diámetro de la punta
    7/8 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Lobulado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Ángulo giratorio de la punta
    10.00
  • Tipo de boquilla
    Almohadilla giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
06872634 06872634 1/2-13 X 4-3/8 MANO MANO
  • Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
  • Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good