Motion
06979454

Made in USA
06979454

Resorte de compresión - 0.7500 pulg. OD, 0.0470 pulg. Tamaño del cable, 3.7800 lb Carga máx. de trabajo, 1.4400 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679811
No. Fabricante 06979454
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979454

Resorte de compresión - 0.7500 pulg. OD, 0.0470 pulg. Tamaño del cable, 3.7800 lb Carga máx. de trabajo, 1.4400 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679811
No. Fabricante 06979454
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    3.7800 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Altura sólida
    0.7990 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    1.4400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979454 06979454 .047 3/4X3 3/8 COMP. W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"