Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador0.9610 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador5/8 pulg.
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Diámetro del piloto0.6410 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoEstándar
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza hueca
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales4
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos