Motion
08273161

Made in USA
08273161

0.124" to 0.501", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 14 Pieces
Artículo MI #11680840
No. Fabricante 08273161
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08273161

0.124" to 0.501", Chucking Reamer Set; Straight Flute, Right Hand Cut, 14 Pieces
Artículo MI #11680840
No. Fabricante 08273161
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de fresa más grande
    0.5010 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1240 pulg., 0.1260 pulg., 0.1865 pulg., 0.1885 pulg., 0.2490 pulg., 0.2510 pulg., 0.3135 pulg., 0.3740 pulg., 0.3760 pulg., 0.4365 pulg., 0.4385 pulg., 0.4990 pulg., 0.5010 pulg., 0.3115 pulg.
  • Diámetro de fresa más pequeño
    0.1240 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Incluye
    Fresa de tamaño superior e inferior
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    14
  • El juego incluye
    (14) Escariadores de mandriles
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Metal
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
08273161 08273161 14PC.124-.501 SS STRFL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.