Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.6850 pulg.
- Altura del cabezal0.0350 pulg.
- Diámetro del orificio0.5312 pulg.
- Diámetro de la plaquita0.5300 pulg.
- Agarre máximo0.3120 pulg.
- Agarre mínimo0.1500 pulg.
- Longitud total0.8050 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente
- MaterialAluminio
- Calidad del material5056
- Rosca estándarUNC
- TipoExtremo abierto del cuerpo moleteado
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.