Motion
08587479

Made in USA
08587479

18 x 25 x 2", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con dorso de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,550 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11681181
No. Fabricante 08587479
Precio17.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08587479

18 x 25 x 2", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con dorso de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,550 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11681181
No. Fabricante 08587479

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    17-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    18 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1550
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
08587479 08587479 18X25X2 MDL HI-CAP 40