Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/4 pulg.
- Rango de diámetros de eje1 pulg.~5/8 pulg.
- Diámetro del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialMB Grado 2
- Código PSC5306
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.