Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro5/16 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Diámetro de la cabeza9/16 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorRanurado/Phillips
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de perno sexualCañón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
- Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.