Motion
35437409

Made in USA
35437409

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.1875 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11684129
No. Fabricante 35437409
Precio22.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35437409

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.1875 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11684129
No. Fabricante 35437409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    R4
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción
    35437409 35437409 1/4 X 5/8 X.196, acero inoxidable BL
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Descripción larga
    El 35437409 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.2500 in, un diámetro exterior de 0.6250 in y un ancho de 0.1875 in, ideal para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    35437409
  • RPM Máx.
    2352 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Raza de plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
35437409 35437409 1/4 X 5/8 X.196, acero inoxidable BL
  • Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo