Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Número de cojinete6004
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción35437706 35437706 20 X 42 X 12(MM)SS BL
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437706 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, un orificio recto, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, adecuado para equipos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante35437706
- RPM Máx.840 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial78 lbf
- Capacidad de carga estática radial52 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.