Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.6240 pulg.
- Longitud del cuerpo1-3/8 pulg.
- Ancho de la cara7/16 pulg.
- Altura de la cara1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Agujero central al borde de la abrazadera11/16 pulg.
- ConfiguraciónTornillo de cabeza
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Gancho al extremo del cuerpo7/8 pulg.
- Incluye tornilloSí
- MaterialAcero de aleación de carbono