Motion
36987394

Made in USA
36987394

Tubo de 2-1/2”, varilla de 1/2”, colgador tipo horquilla ajustable de acero al carbono con revestimiento negro, capacidad de 1,130 lb
Artículo MI #11686833
No. Fabricante 36987394
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36987394

Tubo de 2-1/2”, varilla de 1/2”, colgador tipo horquilla ajustable de acero al carbono con revestimiento negro, capacidad de 1,130 lb
Artículo MI #11686833
No. Fabricante 36987394

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    2-1/2
  • Tamaño de la varilla
    1/2

Detalles

  • Finalizar
    Negro
  • Capacidad de carga
    1,130.000 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Colgador de horquilla ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
36987394 36987394 2-1/2" 260 BLK CLEVIS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"